Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton S501 Feinsicherung F / 6.3A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699422
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1699422
EAN/GTIN:
     5056279082266
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 6.3A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = S501
Sicherung Standard = IEC 60127-2

Flinke HBC-Sicherung (F) von RS PRO – Keramik, 5 x 20 mm. Serie von flinken (F) Miniatursicherungen von RS PRO mit Keramikpatrone, die sich ideal für den Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom eignen. Sie werden absichtlich als schwächere Komponenten eingesetzt, die bei übermäßigem Stromfluss durchbrennen. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Sicherungen sind billiger und reagieren Sie schneller als Überlastschalter. Überlastschalter können jedoch nach der Auslösung zurückgesetzt werden, aber eine durchgebrannte Sicherung muss ausgetauscht werden. Patronensicherungspakete von RS PRO sind passend zu allen Ihren Anforderungen mit einer Vielzahl von Nennströmen und unterschiedlichen Widerstandswerten verfügbar. Diese Serie eignet sich zuverlässig für ein breites Spektrum von Anwendungen. Merkmale: Keramikpatronensicherung Nenngeschwindigkeit: F Patronengröße 5 mm x 20 mm Zylindrische Form Typische Anwendungen: Patronensicherungen sind ein relativ preiswertes Mittel zum Schutz elektrischer Geräte vor Kurzschlüssen und Überstrom und können verwendet werden, um elektrische Geräte wie Motoren, Klimaanlagen, Kühlschränke, Pumpen usw. zu schützen. Sie finden sich in den folgenden Bereichen: Industrieausführung Kommerziell Privathäuser Kfz. Zusätzliche Informationen Welche Größe haben sie? 5 x 20 mm ist eine Standardpatronengröße, und sie sind etwa 20 mm lang. Sie werden gerne zum Schutz von Platinen und Schalttafeln eingesetzt und passen in einen kompatiblen 5x20-Sicherungshalter. Was ist die Geschwindigkeit? Diese Sicherungen haben eine „F -Einstufung, was für Fast Acting steht. Dies wird auch als „Fast Blow bezeichnet und ist bei allgemeinen Anwendungen beliebt. Sie sind nicht für Stromspitzen über dem Nennstrom ausgelegt. Wofür werden Sicherungen verwendet? • Zum Schutz von Teilen und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom. • Um Untersysteme vom Hauptsystem zu isolieren, wenn ein Fehler aufgetreten ist Was ist ein Überstrom? Es handelt sich um eine Einstellung, bei der in einem Stromkreis ein höherer Strom als der normale Betriebsstrom fließt. Was ist Schaltleistung? Das Ausschaltvermögen ist die Stromstärke, die die Sicherung sicher bewältigen kann, ohne zu explodieren oder zu bersten. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihres elektronischen Schaltkreises. Diese spezielle Sicherung hat HBC (High Breaking Capacity).
Weitere Informationen:
Strom:
6.3A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
S501
Sicherung Standard:
IEC 60127-2
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, hbc sicherung, 1699422, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S50163R, Fuses, Cartridge Fuses, Fuses & Circuit Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,39*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,25339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 326,08*
€ 388,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 303,83*
€ 361,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 295,30*
€ 351,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 288,33*
€ 343,11
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 253,39*
€ 301,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.