Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton S506 Feinsicherung T / 63mA 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699455
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     S506-63-R
EAN/GTIN:
     5059039063840
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 63mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = S506
Sicherung Standard = IEC 60127-2

Eaton Bussmann Anti-Surge (T) LBC-Patronensicherungen - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese Serie von Glaspatronensicherungen von Eaton Bussmann ist ideal zum Schutz von Geräten oder internen Stromkreisen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Sie werden absichtlich als schwächere Komponenten eingesetzt, die bei übermäßigem Stromfluss durchbrennen. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Warum eine Glaspatronensicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glaspatronensicherung wählen, da Sie damit die Innenseite der Sicherung sehen können. Daher ist es leichter zu prüfen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe hat es? 5 mm x 20 mm ist eine Standardpatronengröße und misst ca. 20 mm lang mit 5 mm Durchmesser. Sie sind beliebt in Platinen- und Tafelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20-mm-Sicherungshalter. Welche Spannung ist es? Diese Patronensicherungen sind mit 40 mA bis 15 A Nennstrom für Anwendungen erhältlich, bei denen die Systemspannung 250 V ac beträgt. Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese spezielle Patronensicherung ist für die "T"-Drehzahl ausgelegt, d. H. Es handelt sich um eine träge Sicherung, die manchmal auch als Überspannungsschutz bezeichnet wird. Sie kann höhere Stromflüsse für kurze Zeit ohne Kurzschluss bewältigen. Bei plötzlichen Veränderungen brennt diese Sicherung deshalb nicht sofort durch. Sie sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein plötzlicher Durchfluss von hohen Stromstärken erforderlich ist. Was ist Ausschaltvermögen? Ausschaltvermögen ist die Höhe des Stroms, den die Sicherung sicher bewältigen kann, ohne zu explodierenden oder zu platzen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Diese spezielle Patronensicherung ist LBC (Low Breaking Capacity). Wofür werden Patronensicherungen verwendet? • Zum Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom • Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers
Weitere Informationen:
Strom:
63mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
S506
Sicherung Standard:
IEC 60127-2
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 1699455, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S50663R, Fuses, Cartridge Fuses, Fuses & Circuit Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,29357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 369,59*
€ 439,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 345,46*
€ 411,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 335,85*
€ 399,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 325,93*
€ 387,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 293,57*
€ 349,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.