Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 3.15A radial 250V ac T ø 8.5mm 7.6mm, Raster 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699501
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SR-5-3-15A-BK
EAN/GTIN:
     5059039062690
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
Strom = 3.15A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 7.6mm
Drahtlänge = 4.8mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 35 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Cooper Bussmann Serie SR-5. Die Subminiatursicherungen mit Zeitverzögerung der Serie SR-5 von Cooper Bussmann sind eine ideale Leiterplatten-Sicherungslösung und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. International anerkannt für primären und sekundären Überstromschutz Hohe Einschaltstrombeständigkeit Geeignet für bleihaltiges und bleifreies Reflow- und Schwalllöten
Weitere Informationen:
Strom:
3.15A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
7.6mm
Drahtlänge:
4.8mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
35 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 1699501, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, SR5315ABK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,41*
€ 3,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
BK/PCS
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.