Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 800mA radial 250V ac T ø 8.5mm 7.6mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699506
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SR-5-800MA-BK
EAN/GTIN:
     5059039061495
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
Strom = 800mA
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 7.6mm
Drahtlänge = 4.8mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 35 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Cooper Bussmann Serie SR-5. Die Subminiatursicherungen mit Zeitverzögerung der Serie SR-5 von Cooper Bussmann sind eine ideale Leiterplatten-Sicherungslösung und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. International anerkannt für primären und sekundären Überstromschutz Hohe Einschaltstrombeständigkeit Geeignet für bleihaltiges und bleifreies Reflow- und Schwalllöten
Weitere Informationen:
Strom:
800mA
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
7.6mm
Drahtlänge:
4.8mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
35 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, pcb sicherung 800ma, 1699506, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, SR5800MABK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,53*
€ 144,6207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,90*
€ 143,871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,70*
€ 137,683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,96*
€ 133,2324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,62*
€ 113,7878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.