Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 1.25A radial 250V ac Phenolharz T 8.5mm 4.3mm 8.35mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699550
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SS-5H-1-25A-BK
EAN/GTIN:
     5059039062768
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
Strom = 1.25A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Phenolharz
Gehäuselänge = 8.5mm
Gehäusebreite = 4.3mm
Gehäusehöhe = 8.35mm
Drahtlänge = 4.8mm
Rastermaß = 5.08mm
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Serie = Bussmann
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Cooper Bussmann Serie SS-5H. Bussmann-Subminiatursicherungen mit Zeitverzögerung der Serie SS-5H sind eine ideale Leiterplatten-Sicherungslösung und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Bussmann-Sicherungen der Serie SS-5H schützen vor schädlichen Überströmen in primären und sekundären Anwendungen. Die Bussmann-Serie SS-5H ist für den Einsatz mit Netzteilen, Notebooks, Haushaltsgeräten, Fernsehern/Anzeigen geeignet. Kleine, rechteckig bedrahtete Bauweise minimiert den Platz auf der Leiterplatte. Halogenfrei. Kunststoffkappe und -sockel.
Weitere Informationen:
Strom:
1.25A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Phenolharz
Gehäuselänge:
8.5mm
Gehäusebreite:
4.3mm
Gehäusehöhe:
8.35mm
Drahtlänge:
4.8mm
Rastermaß:
5.08mm
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Serie:
Bussmann
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 1699550, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, SS5H125ABK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,85*
€ 89,0715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,88*
€ 87,9172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,40*
€ 83,776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,71*
€ 81,7649
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,66*
€ 68,6154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.