Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter , , Dom-Linse Klar 3.8 (Dia.) x 16.8mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699756
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP1-500
EAN/GTIN:
     5059041171885
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Länge = 16.8mm
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 16.8mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Dom
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

LED-Hohllichtleiter der Serie PLP1 von Bivar. Diese Hohllichtleiter sind ideal geeignet, um für genaue und gleichförmige LED-Tafelanzeigen zu sorgen, und können Positionierungsfehler der Leiterplatte und der LED ausgleichen. Vermeidet lange HF-emittierende/-empfindliche Verbindungen zu Einbau-LEDs Sorgt für gleichförmiges, ästhetisches Aussehen der Tafel und verkürzt die Einbauzeit Bietet ESD-Schutz (Schaltkreisisolierung von Frontplatte) Transparente Linse für alle LED-Farben geeignet Leichtes Einpressen mit der Hand In verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
16.8mm
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 16.8mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Dom
Polzahl:
1
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: 1699756, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP1500, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.