Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KEMET T110 Kondensator, MnO2, 10μF, 20V dc THT, ±10%, +125°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1700218
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T110B106K020AT
EAN/GTIN:
5059043212135
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.9Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 12.04mm
Abmessungen = 4.7 (Dia.) x 12.04mm
Serie = T110
Elektrolyt-Typ = Fest°C
Toleranz Plus = +10%
Serie T110. Axiale Tantal-Kondensatoren, luftdicht mit Isolierhülsen.
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.9Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
12.04mm
Abmessungen:
4.7 (Dia.) x 12.04mm
Serie:
T110
Elektrolyt-Typ:
Fest°C
Toleranz Plus:
+10%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
elektrolytkondensator tht 10uf
,
drahtwiderstand
,
tantal elko kemet
,
1700218
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
KEMET
,
T110B106K020AT
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Tantalum Capacitors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 8,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 17,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 375 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 675 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück (
entspricht € 629,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen