Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700317
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2220C105K5RACTU
EAN/GTIN:
     5059043366562
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.6 x 5 x 1.1mm
Länge = 5.6mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 1.1mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

KEMET Serie 2220. Die SMD-Kondensatoren der Serie C2220 von KEMET mit X7R-Dielektrikum bieten eine hohe maximale Betriebstemperatur. Die Electronics Components, Assemblies ; Materials Association (EIA) stuft das X7R-Dielektrikum als Material der Klasse II ein. Komponenten dieser Klassifizierung sind feste Kondensatoren mit keramischem Dielektrikum, die für Bypass- und Entkopplungsanwendungen oder für Frequenzteilerkreise geeignet sind, bei denen Q-Wert und Stabilität der Kapazitätskennlinien nicht von kritischer Bedeutung sind. Märkte umfassen Industrie, Militär, Automobiltechnik und Telekommunikation. Eigenschaften und Vorteile: −55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Zuverlässiges und robustes Anschlusssystem Bleifreie, RoHS- und REACH-konform Temperaturbeständiges Dielektrikum Nicht-polar Mattverzinnte Anschlüsse Niedrige ESR und ESL. Anwendungsgebiete: Industrie, Automobiltechnik, Militär, Telekommunikation Glättungsstromkreise DC/DC-Wandler Netzteile (Eingang-/Ausgangsfilter) Rauschunterdrückung (piezoelektrisch/mechanisch) Zur Steigerung der Biegefestigkeit in Anwendungen, in denen Biegekräfte auf die Platine ausgeübt werden
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.6 x 5 x 1.1mm
Länge:
5.6mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
1.1mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1µf, 1700317, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C2220C105K5RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,504*
€ 0,64*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,65*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C2220C105KARACTU
ab € 0,714*
Ähnlich
Yageo
CC2220KKX7R9BB105
ab € 0,392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.