Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700382
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-250ELL471MJ16S
EAN/GTIN:
     5059041191920
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = 0,01 CV μA, 3 μA bei 20 °C (nach 2 min)

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
0,01 CV μA, 3 μA bei 20 °C (nach 2 min)
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 25 v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1700382, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY250ELL471MJ16S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,24443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 636,78*
€ 757,7682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 592,14*
€ 704,6466
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 546,60*
€ 650,454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,20*
€ 632,128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 517,66*
€ 616,0154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 488,86*
€ 581,7434
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701197
ab € 81,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.