Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700532
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-500ELL102ML25S
EAN/GTIN:
     5059041176798
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 x 25mm
Länge = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 25mΩ

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 x 25mm
Länge:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
25mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, alu elko 1000µf, 1700532, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY500ELL102ML25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,50808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,47*
€ 369,4593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,11*
€ 363,0809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,40*
€ 339,626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,02*
€ 328,4638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,04*
€ 302,3076
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701260
ab € 77,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.