Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON GPA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 35V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700586
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPA350ELL681MK20S
EAN/GTIN:
     5059041190701
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 680µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = GPA%

GPa Serie Miniatur Aluminium-Elektrolytkondensatoren. GPa Serie Miniatur AL Elektrolytkondensatoren sind Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, niedrige Impedanz und hoher Brummstrom Version der Serie gxe Garantiert kürzester Zeit bei 150 ℃ und lange Lebensdauer bei 125 °C Die angegebenen ESR nach Dauertest Für hoher Brummstrom Anwendungen im KFZ-Bereich (direkte Einspritzung und elektrische servolenkung usw. )
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
GPA%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 680µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1700586, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EGPA350ELL681MK20S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,61659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 709,53*
€ 844,3407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 698,40*
€ 831,096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 669,70*
€ 796,943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 652,15*
€ 776,0585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 616,59*
€ 733,7421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.