Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON GPA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 750μF ±20% / 100V dc, Ø 18mm x 40mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700614
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPA101ELL751MM40S
EAN/GTIN:
     5059041317733
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 750µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 40mm
Länge = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 5000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.1Ω

GPa Serie Miniatur Aluminium-Elektrolytkondensatoren. GPa Serie Miniatur AL Elektrolytkondensatoren sind Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, niedrige Impedanz und hoher Brummstrom Version der Serie gxe Garantiert kürzester Zeit bei 150 ℃ und lange Lebensdauer bei 125 °C Die angegebenen ESR nach Dauertest Für hoher Brummstrom Anwendungen im KFZ-Bereich (direkte Einspritzung und elektrische servolenkung usw. )
Weitere Informationen:
Kapazität:
750µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 40mm
Länge:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
5000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.1Ω
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 100v, alu elko, radial kondensator 100 volt, 1700614, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EGPA101ELL751MM40S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,9696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 818,88*
€ 974,4672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 808,46*
€ 962,0674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 778,79*
€ 926,7601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 762,95*
€ 907,9105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 742,40*
€ 883,456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.