Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KMQ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 400V dc, Ø 25.4mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700616
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMQ401VSN151MQ25S
EAN/GTIN:
     5059041183208
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25.4 (Dia.) x 25mm
Länge = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Einrast-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Serie KMQ. Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie KMQ mit einer großen Kapazität von bis zu 2200 μF und verkleinerten Einrastklemmen. Die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie KMQ können bis zu 2000 Stunden lang bei 105 °C betrieben werden und sind nicht lösungsmittelbeständig.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25.4 (Dia.) x 25mm
Länge:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 150µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1700616, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMQ401VSN151MQ25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,91005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,04*
€ 547,4476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,41*
€ 539,5579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 416,68*
€ 495,8492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 405,89*
€ 483,0091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,01*
€ 454,5919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.