Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KMS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 400V dc, Ø 30mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700706
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMS401VSN331MR30S
EAN/GTIN:
     5059041192354
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 30mm
Länge = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 1.45Arms
Verlustleistungsfaktor = 0.15%

Nippon Chemi-Con Al Snap-In-Kondensatoren, Serie KMS. Serie KMS, Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit hoher Kapazität Anwendungen umfassen Solarstromerzeugung, Wechselrichtersteuerungen und Schaltnetzteile. Eigenschaften und Vorteile:. Komprimierte Snap-Ins Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 3000 Stunden bei 105℃ Nennspannung: 160 V bis 500 V Kapazitätsbereich: 47 bis 3300 μF Nicht-lösungsmittelbeständiger Typ Anwendung in der Solarstromerzeugung
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 30mm
Länge:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
1.45Arms
Verlustleistungsfaktor:
0.15%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 330 µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1700706, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMS401VSN331MR30S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 983,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 4,9176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.057,90*
€ 1.258,901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.053,69*
€ 1.253,8911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.007,38*
€ 1.198,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 991,52*
€ 1.179,9088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 983,52*
€ 1.170,3888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.