Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 3,8 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700724
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB704W-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 3,8 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = 4-adriges Kabel, 0,61 m
Lichtquelle = Infrarot
Gehäusematerial = Kunststoff

Sensoren für reflektierende Objekte OPB703W/OPB704W/OPB705W
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
3,8 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
4-adriges Kabel, 0,61 m
Lichtquelle:
Infrarot
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, näherungsschalter optische, näherungsschalter, 1700724, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Optek, OPB704WZ, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,34*
€ 552,5646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 438,30*
€ 521,577
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 413,45*
€ 492,0055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,01*
€ 479,5819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,89*
€ 471,1091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,40*
€ 440,776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.