Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 12,7 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700725
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB715-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 12,7 mm
Gleichspannung max. = 5.25V
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Lichtquelle = LED
Gehäusematerial = Kunststoff

Sensoren für reflektierende Objekte, OPB715/6/7/8
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
12,7 mm
Gleichspannung max.:
5.25V
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Lichtquelle:
LED
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, näherungsschalter optische, näherungsschalter, 1700725, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Optek, OPB715Z, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,6272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,26*
€ 246,6394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,16*
€ 245,3304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,34*
€ 220,5546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,67*
€ 213,8073
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,68*
€ 197,1592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.