Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Hall-Effekt-Sensor SMD SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM Hall-Effekt-Sensor SMD SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1700757
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     AS5601-ASOM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V, 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V, 4,5 V
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

AS5601 Magnetischer drehbarer 12-Bit-Positionssensor, ams AG. Der AS5601 ist ein einfach zu programmierender, magnetischer, drehbarer 12-Bit-Positionssensor auf der Achse mit Quadratur-Inkremental- und Drucktastenausgang. Dieser kontaktlose Encoder misst den absoluten Winkel eines diametrisch magnetisierten Magneten auf der Achse. Kontaktlose Winkelmessung, die unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz ist Einfache, vom Benutzer programmierbare Nullstellung und Gerätekonfiguration Inkrementeller Quadraturausgang konfigurierbar von 8 bis zu 2048 Impulsen Drucktastenausgang durch Erkennen plötzlicher Luftspaltänderungen Hochauflösender 12-Bit-Digitalausgang für den absoluten Winkel über die I²C-Schnittstelle Automatischer Übergang in den Energiesparmodus Automatische Magneterkennung
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V, 5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V, 4,5 V
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1700757, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, ams OSRAM, AS5601ASOM, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.