Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4), 890nm, 2-Pin, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700767
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OP298B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Wellenlänge Spitze = 890nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 4.83mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs

IREDs der Serie OP293 und OP298 von Optek. Bei der Serie OP293 und OP298 von Optek Technology handelt es sich um Infrarot-Emitterdioden (IR). Sie befinden sich in hermetischen TO-46-Gehäusen für Durchgangsbohrungsmontage. Die Serie OP293 verfügt über ein breites und die Serie OP298 über ein schmales Strahlmuster. Sie sind in einer Vielzahl von Leistungsbereichen mit hoher Ausgangsleistung verfügbar.. Merkmale der IREDs der Serie OP293 und OP298:Durchkontaktiertes TO-46-GehäuseHohe AusgangsleistungWellenlänge: 890 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
890nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
4.83mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: 1700767, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Optek, OP298B, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.