Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek IR-Diode, Metallkapsel 3,5mW, 890nm, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Optek IR-Diode, Metallkapsel 3,5mW, 890nm, 2-Pin
Optek IR-Diode, Metallkapsel 3,5mW, 890nm, 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1700771
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OP224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Wellenlänge Spitze = 890nm
Gehäusetyp = Metallkapsel
Strahlstrom = 3,5mW
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 1.02mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs

IREDs der Serie OP223 und OP224 von Optek. Bei der Serie OP223 und OP224 von Optek handelt es sich um hermetische Infrarot-Emitterdioden. Sie befinden sich in hermetisch gekapselten ;quot;pillenförmigen ;quot; Metallzylindergehäusen. Ihr kompaktes Gehäuse ermöglicht eine hohe Gerätedichte. Ein schmales Bestrahlungsmuster sorgt für eine hohe On-Axis-Intensität und damit für eine hohe Kopplungseffizienz.. Merkmale der Serie OP223 und OP224:Schmales BestrahlungsstärkemusterErweiterter TemperaturbereichKompaktes MetallzylindergehäuseWellenlänge: 890 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
890nm
Gehäusetyp:
Metallkapsel
Strahlstrom:
3,5mW
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
1.02mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: 1700771, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Optek, OP224, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,652*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 2,17413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 981,76*
€ 1.168,2944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 957,76*
€ 1.139,7344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 931,66*
€ 1.108,6754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 907,16*
€ 1.079,5204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 869,652*
€ 1.034,88588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.