Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPF372 LWL-Sender, 870nm, 10ns, Fallzeit 10ns Tafelmontage 3-polig 12.7 x 10.41 x 20.32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700949
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPF372A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optischer Sender
optischer sender
Steckerform = Quadratisch
Regelanstiegszeit = 10ns
Fallzeit typ. = 10ns
Wellenlänge Spitze = 870nm
Montage Typ = Tafelmontage
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 12.7 x 10.41 x 20.32mm
Steckertyp = ST
Höhe über Panel = 20.32mm
Länge = 12.7mm
Breite = 10.41mm
Durchlassspannung = 2,2 V

LWL-Sender der Serie OPF. Die OPF-Serie von LWL-Sendern von Optek Technology wurde für Datenübertragungsverbindungen entwickelt. Sie sind in einem ST-Gehäuse untergebracht und bieten hohe Geschwindigkeit und effiziente gekoppelte Leistung. Er hat eine 850 nm IR-LED und bietet eine Vielzahl von Leistungsbereichen. Die OPF-LWL-Sender sind ideal für Anwendungen wie z. B. industrielle Ethernet-Geräte, Kupfer-LWL-Medienkonvertierung, systeminterne LWL-Verbindungen und Videoüberwachungssysteme.
Weitere Informationen:
Steckerform:
Quadratisch
Regelanstiegszeit:
10ns
Fallzeit typ.:
10ns
Wellenlänge Spitze:
870nm
Montage Typ:
Tafelmontage
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
12.7 x 10.41 x 20.32mm
Steckertyp:
ST
Höhe über Panel:
20.32mm
Länge:
12.7mm
Breite:
10.41mm
Durchlassspannung:
2,2 V
Weitere Suchbegriffe: 1700949, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Sender, Optek, OPF372A, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 26,7756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 757,18*
€ 901,0442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 730,18*
€ 868,9142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 724,26*
€ 861,8694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 706,02*
€ 840,1638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 669,39*
€ 796,5741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.