Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 250V dc, Ø 25mm x 25mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701028
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701028
EAN/GTIN:
     5056279082488
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Länge = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 700mA
Verlustleistungsfaktor = 16%

RS PRO Aluminium Snap in Electrolytic Capacitor. Highly reliable and consistent general purpose Aluminium capacitors with terminal spacing set at 10mm enabling easy PCB plug in and designed with an explosive proof safety vent. The electrolytic capacitors are suitable for use in a wide range of devices including communication equipment and particularly switching power supplies. Features and Benefits. ;ul> ;li>Easy snap in design ;/li> ;li>Aluminium case design with an explosive proof safety vent ;/li> ;li>10mm terminal spacing ;/li> ;li>Suitable for through hole mounting ;/li> ;/ul>. Why RS PRO?. Looking to reduce costs but keep the same quality? With a choice of over 65,000 products – all of which are rigorously tested against demanding industry standards before they are given the RS PRO seal of approval. Trusted by engineers the world over, we want you to be confident that you ‘re receiving the exceptional quality, reliability and the best value for money.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Länge:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
700mA
Verlustleistungsfaktor:
16%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 250v 150uf, alu elko, alu elko 250v, 1701028, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS157250SI25X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,6805*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 2,09787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,01*
€ 527,1819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,04*
€ 437,9676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,90*
€ 408,051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,28*
€ 395,4132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,6805*
€ 374,4698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.