Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 25V dc, Ø 4mm x 7mm x 7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701047
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701047
EAN/GTIN:
     5056279082648
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 7mm
Höhe = 7mm
Länge = 7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 14%

Radiale Aluminium-Kondensatoren von RS, 7 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 7mm
Höhe:
7mm
Länge:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 10µf 25v elektrolytkondensator, alu elko, alu elko 10µf, 1701047, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10625RL4X7, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,14*
€ 125,1166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,40*
€ 124,236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,42*
€ 120,6898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,82*
€ 114,0258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,44*
€ 96,9136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.