Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 10V dc, Ø 6mm x 13mm x 13mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701106
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701106
EAN/GTIN:
     5056279083232
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6 (Dia.) x 13mm
Höhe = 13mm
Länge = 13mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom =
<=0,02 CV oder 3 μA @ 5 min%
Verlustleistungsfaktor = 20%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6 (Dia.) x 13mm
Höhe:
13mm
Länge:
13mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
<BR/> <=0,02 CV oder 3 μA @ 5 min%
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 100µf 10v, axial kondensator, alu elko 10v, 1701106, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10710AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,25274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,10*
€ 189,329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,67*
€ 188,8173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,44*
€ 179,0236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,49*
€ 163,6131
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,37*
€ 150,3803
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.