Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 100V dc, Ø 13mm x 22mm x 22mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701112
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701112
EAN/GTIN:
     5056279083294
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 22mm
Höhe = 22mm
Länge = 22mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = RS%
Verlustleistungsfaktor = 10%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 22mm
Höhe:
22mm
Länge:
22mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
RS%
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 100 v 100µf, axial kondensator, axial kondensator 100v, 1701112, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS107100AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,7476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,30*
€ 224,077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,70*
€ 223,363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,26*
€ 210,9394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,55*
€ 193,4345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,52*
€ 177,9288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.