Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 11mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701191
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701191
EAN/GTIN:
     5056279084024
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Brummstrom = 150mA
Verlustleistungsfaktor = 14%

Universal Radial 25 bis 50 V. Dieser Aluminium-Axialkondensator von RS Serie 105°C verfügt über eine Sicherheitsventilkonstruktion. Geeignet für eine Vielzahl von Zwecken, häufig verwendet für Kommunikationsgeräte-Anwendungen und für Schaltnetzteile. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Brummstrom:
150mA
Verlustleistungsfaktor:
14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 100µf 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1701191, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10725VRL63X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,62*
€ 64,9978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,40*
€ 63,546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,92*
€ 60,5948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,36*
€ 44,4584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.