Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 15mm x 15mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 15mm x 15mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1701200
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701200
EAN/GTIN:
     5056279084109
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 15mm
Höhe = 15mm
Länge = 15mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 740mA
Verlustleistungsfaktor = 14%

Universal Radial 25 bis 50 V. Dieser Aluminium-Axialkondensator von RS Serie 105°C verfügt über eine Sicherheitsventilkonstruktion. Geeignet für eine Vielzahl von Zwecken, häufig verwendet für Kommunikationsgeräte-Anwendungen und für Schaltnetzteile. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 15mm
Höhe:
15mm
Länge:
15mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
740mA
Verlustleistungsfaktor:
14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 1701200, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10825VRL10X15, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,27*
€ 132,4113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,00*
€ 128,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,25*
€ 114,5375
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 90,23*
€ 107,3737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,78*
€ 102,0782
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 80,07*
€ 95,2833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,20*
€ 84,728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.