| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1701221 Herst.-Nr.: SCOTCH 35 BLEU 20 X 19 EAN/GTIN: 5059041907873 |
| |
|
| | |
| Farbe = Blau Breite = 19mm Länge = 20m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.18mm Betriebstemperatur max. = +105°C Handelsname = Scotch 35
UL und CSA. Scotch® 35 Vinyl-Isolierband. Dieses Scotch ® Super 35 Vinyl Elektroband von 3M ist ein hochwertiges, wetterfestes PVC-Isolierband. Dieses Isoliervinylband kombiniert elastische Rückseite und einen starken Gummikleber für ausgezeichneten elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen. Es ist für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 105 °C ausgelegt. Vinylband hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Laugen, Säuren, Korrosion und wechselnde Wetterbedingungen, einschließlich UV-Einwirkung. Es bietet auch im nassen Zustand eine konstante Spannungsfestigkeit und verhindert die Korrosion der elektrischen Leiter. Scotch Super 35 ist robust, Durable und verfügt über eine bewährte Beständigkeit gegen Korrosion und eindringende Feuchtigkeit und ist ein Isolierband, das anspruchsvollen Bedingungen standhält. Eigenschaften und Vorteile. Robustes Isoliervinylband Starker Gummikleber Farbcodiert für schnelle Identifikation Einfache Handhabung und Anwendung Schützen Sie elektrische Leiter, Motorleitungen und Leitungen vor Abrieb, Säuren, Laugen, Korrosion, Feuchtigkeit und Wetter Erhältlich in neun lichtbeständigen Farben UL-gelistet, VDE-, CSA- und RoHS 2015/863/EU-konform. Anwendung. Verwenden Sie Scotch® 35 Vinyl-Isolierband zur Phasenerkennung, zur Farbcodierung von Leitungen oder Rohrleitungssystemen und zur Kennzeichnung von Sicherheitsbereichen. Dieses professionelle PVC-Band schützt elektrische Leiter, Motorleitungen und Leitungen vor Abrieb, Säuren, Laugen, Korrosion, Feuchtigkeit und Wetter. Mit einem druckempfindlichen Gummikleber kann er auch zum Ziehen von Drähten und in Verbindungen, Anschlüssen und Steckverbinderisolierungen bis zu 600 V verwendet werden Einfach in der Handhabung und Anwendung, bleibt dieses Band über einen weiten Temperaturbereich – bis zu +105 °C – funktionsfähig. Vinyl-Isolierband dient zur Isolierung von Drähten und anderen Materialien, die Elektrizität leiten. Es hat eine druckempfindliche Anwendung und ist sehr anpassungsfähig, d. H. Es kann für eine Vielzahl von Zwecken geformt werden. Dieses Isolierband ist mit seinem zuverlässigen Klebstoff und seiner ausgezeichneten Beständigkeit eine langlebige Lösung für viele elektrische Anwendungen. Da das Vinylband über eine hohe Haftung verfügt, kann es auch für allgemeine Zwecke wie Verpackung verwendet werden und bietet außerdem eine schnellere und einfachere Lösung als Lack für die Spurmarkierung. Können mit diesem Band Drähte mit freiliegenden Kabeln sicher gemacht werden?. Elektroband, auch als Isolierband bekannt, wurde für diesen Zweck entwickelt. Es wird jedoch empfohlen, dass qualifizierte Fachleute bei der Behandlung potenziell stromführender Elektrodrähte hinzugezogen werden. Was sind elektrische Klebebänder?. Eine Serie von Bändern für elektrische Installations- und Reparaturarbeiten; Lötverbindungen und Nähte; Isolierung von Lötverbindungen, Anschlussklemmen, Kabelbuchsen und Leitschienen. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Egal, was Sie benötigen, von Isolierbändern bis hin zu Universalbändern, 3M liefert ein Klebeband, das Sie nicht im Stich lässt. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Breite: | 19mm | Länge: | 20m | Trägermaterial: | PVC | Stärke: | 0.18mm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Handelsname: | Scotch 35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 1701221, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, SCOTCH35BLEU20X19, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes |
| | |
| |