Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF ±20% / 35V dc, Ø 13mm x 26mm x 26mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701234
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701234
EAN/GTIN:
     5056279084420
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1500µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 26mm
Höhe = 26mm
Länge = 26mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 970mA
Verlustleistungsfaktor = 12%

Universal Radial 25 bis 50 V. Dieser Aluminium-Axialkondensator von RS Serie 105°C verfügt über eine Sicherheitsventilkonstruktion. Geeignet für eine Vielzahl von Zwecken, häufig verwendet für Kommunikationsgeräte-Anwendungen und für Schaltnetzteile. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1500µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 26mm
Höhe:
26mm
Länge:
26mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
970mA
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 1500µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1701234, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS15835VRL13X26, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,77*
€ 171,0863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,33*
€ 169,3727
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 120,19*
€ 143,0261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,18*
€ 135,8742
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 102,16*
€ 121,5704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,47*
€ 111,2293
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 79,72*
€ 94,8668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,22*
€ 88,3218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,83*
€ 81,9077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.