Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 100V dc, Ø 10mm x 20mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701288
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701288
EAN/GTIN:
     5056279084963
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 270mA
Verlustleistungsfaktor = 10%

Universal radial 63 bis 350 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
270mA
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100 v 100µf, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, 1701288, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS107100VRL10X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,23488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,10*
€ 189,329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,67*
€ 173,3473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,45*
€ 164,7555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,50*
€ 150,535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,44*
€ 139,7536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.