Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143A*166 EMV-Filter, 300/520 V-AC, 10A, Gehäusemontage, Anschlussblock, 3-phasig 3,1 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701359
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0010A166
EAN/GTIN:
     5059043203744
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzfilter 3-phasen 10a
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 300/520 V-AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 133mm
Tiefe = 58mm
Höhe = 53mm
Abmessungen = 133 x 58 x 53mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 12.9mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

UL 1283, CSA 22.2 Nr. 8 1996. Serie B84143-Ax-R. Sehr hohe Einfügedämpfung Niedriger Leckstrom Optimiert für lange Motorleitungen unter Volllast Anwendungen umfassen Frequenzwandler für Motorantriebe einschließlich Aufzügen, Pumpen, Traktionssystemen, Transportbandsystemen, Klimaanlagen, Windkraftwerken und Netzteilen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
300/520 V-AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
133mm
Tiefe:
58mm
Höhe:
53mm
Abmessungen:
133 x 58 x 53mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
12.9mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 3 phasen, netzfilter 3-phasen epcos, 1701359, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143A0010A166, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 65,54625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.170,03008*
€ 1.392,3358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.153,96*
€ 1.373,2124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.111,90*
€ 1.323,161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.083,82*
€ 1.289,7458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.048,74*
€ 1.248,0006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.