Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N87 Ferrit Ringkern, 10.8 x 5.25 x 4.75mm, Kfz-Elektronik , EMV-Komponenten, allgemeine Elektronik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701363
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0038X087
EAN/GTIN:
     5059043206981
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 10.8 x 5.25 x 4.75mm
Material = N87
Höhe = 4.75mm
Innendurchmesser = 5.25mm
Außendurchmesser = 10.8mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
10.8 x 5.25 x 4.75mm
Material:
N87
Höhe:
4.75mm
Innendurchmesser:
5.25mm
Außendurchmesser:
10.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1701363, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0038X087, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,88*
€ 396,1272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,23*
€ 390,5937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 306,84*
€ 365,1396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,82*
€ 353,2158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,98*
€ 327,2262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.