Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N87 Ferrit Ringkern, 13.6 x 6.5 x 5.95mm, Kfz-Elektronik , EMV-Komponenten, allgemeine Elektronik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701364
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0044X087
EAN/GTIN:
     5059043207858
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 13.6 x 6.5 x 5.95mm
Material = N87
Höhe = 5.95mm
Innendurchmesser = 6.5mm
Außendurchmesser = 13.6mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
13.6 x 6.5 x 5.95mm
Material:
N87
Höhe:
5.95mm
Innendurchmesser:
6.5mm
Außendurchmesser:
13.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1701364, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0044X087, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,12156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,04*
€ 270,1776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,38*
€ 269,3922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,265*
€ 252,59535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,185*
€ 240,60015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,34*
€ 216,9846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.