Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N87 Ferrit Ringkern, 17.2 x 8.5 x 7.3mm, Kfz-Elektronik , EMV-Komponenten, allgemeine Elektronik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701367
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0045X087
EAN/GTIN:
     5059043061825
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 17.2 x 8.5 x 7.3mm
Material = N87
Höhe = 7.3mm
Innendurchmesser = 8.5mm
Außendurchmesser = 17.2mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
17.2 x 8.5 x 7.3mm
Material:
N87
Höhe:
7.3mm
Innendurchmesser:
8.5mm
Außendurchmesser:
17.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1701367, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0045X087, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,23471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 548,12*
€ 652,2628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 522,18*
€ 621,3942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 495,12*
€ 589,1928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 479,86*
€ 571,0334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 469,42*
€ 558,6098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.