Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N87 Ferrit Ringkern, 104.8 x 63.7 x 16.5mm, Kfz-Elektronik , EMV-Komponenten, allgemeine Elektronik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701369
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0084X087
EAN/GTIN:
     5059043206226
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 104.8 x 63.7 x 16.5mm
Material = N87
Höhe = 16.5mm
Innendurchmesser = 63.7mm
Außendurchmesser = 104.8mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
104.8 x 63.7 x 16.5mm
Material:
N87
Höhe:
16.5mm
Innendurchmesser:
63.7mm
Außendurchmesser:
104.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1701369, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0084X087, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 19,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,98004*
€ 425,99625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,53008*
€ 417,1308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,21008*
€ 390,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,08008*
€ 341,6253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 272,80008*
€ 324,6321
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 257,61*
€ 306,5559
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 244,51008*
€ 290,967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,30*
€ 271,677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.