Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS T37 Ferrit Ringkern, 26.6 x 13.5 x 11mm, Kfz-Elektronik , EMV-Komponenten, allgemeine Elektronik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701371
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0618X037
EAN/GTIN:
     5059043193892
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 26.6 x 13.5 x 11mm
Material = T37
Höhe = 11mm
Innendurchmesser = 13.5mm
Außendurchmesser = 26.6mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
26.6 x 13.5 x 11mm
Material:
T37
Höhe:
11mm
Innendurchmesser:
13.5mm
Außendurchmesser:
26.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1701371, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0618X037, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,8228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 488,15*
€ 580,8985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 478,90*
€ 569,891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 449,58*
€ 535,0002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,29*
€ 521,5651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 411,40*
€ 489,566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.