Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Transformatorzubehör Vertikaler Spulenkörper für P 14 x 8 Kern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701395
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65542B0000T001
EAN/GTIN:
     5059043230078
Suchbegriffe:
1701395
Stromversorgungen & Transformatoren
Transformatoren
Transformatorzubehör
Zubehör Typ = Vertikaler Spulenkörper
Zur Verwendung mit = P 14 x 8 Kern
Gesamtbreite = 7.1mm

Spulenkörper EPCOS P14/8. Die Spulenkörper B65541 P14/8 von EPCOS bestehen aus Polyterephthalat GV UL 94 V-0 gemäß Klasse 60085. Maximale Betriebstemperatur: +155°C
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Vertikaler Spulenkörper
Zur Verwendung mit:
P 14 x 8 Kern
Gesamtbreite:
7.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,65*
€ 154,2835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,18*
€ 151,3442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,96*
€ 145,1324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,83*
€ 134,2677
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,18*
€ 121,5942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.