| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1701396 Herst.-Nr.: B65545B0009X000 EAN/GTIN: 5059043196923 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Feder mit Gabel Zur Verwendung mit = P 14 x 8 Kern Gesamtbreite = 15.1mm
Baugruppe P14/8 zur horizontalen Montage, EPCOS. Die Baugruppe P14/8 von EPCOS zur horizontalen Montage besteht aus einem Anschlussklemmenträger und einem Joch zum Verschließen per Snap-in. Aus GFR Polyterephthalat UL 94 V-0, Isolationsklasse gemäß IEC60085, Betriebstemperatur bis 155 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Feder mit Gabel | Zur Verwendung mit: | P 14 x 8 Kern | Gesamtbreite: | 15.1mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |