| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1701425 Herst.-Nr.: B65806J2204X000 EAN/GTIN: 5059043199757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Zwingklemme Zur Verwendung mit = Kern RM 5 Gesamtbreite = 2.1mm
Zubehör EPCOS B65806 RM5. Klemme. Mit Masseklemme aus 0,3 mm dickem Edelstahl (verzinnt) Lötbarkeit gemäß IEC6008-2-20. Isolierscheibe B65806. Bestehend aus Polyarylatfolie zur Toleranzkompensation und zur Isolierung zwischen Kern und Spulenkörper. Isolierscheibe B65008. Diese Scheibe ist für doppelt beschichtete Leiterplatten vorgesehen. Hergestellt aus Polycarbonat. Stellschraube. Ein Rohrkern mit Gewinde und Kernanschlag aus Polyterephthalat GV Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Zwingklemme | Zur Verwendung mit: | Kern RM 5 | Gesamtbreite: | 2.1mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |