| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1701533 Herst.-Nr.: B66308B1108T001 EAN/GTIN: 5059043197425 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Horizontaler Spulenkörper Zur Verwendung mit = Kern ETD 16/8/5 Material = GFR Polyterephthalate
EPCOS E16/8/5-Spulenkörper. EPCOS E16/8/5-Spulenkörper aus GFR-Polyterephthalat UL 94 V-0 Isolationsklasse gemäß IEC60085. Maximale Betriebstemperatur 155 °C Lötbarkeit gemäß IEC 60068-2-20. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Horizontaler Spulenkörper | Zur Verwendung mit: | Kern ETD 16/8/5 | Material: | GFR Polyterephthalate |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1701533, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B66308B1108T001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |