| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1701555 Herst.-Nr.: B66359W1013T001 EAN/GTIN: 5059043154985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Horizontaler Spulenkörper Zur Verwendung mit = ETD 29/16/10 Core Gesamtbreite = 35.2mm
Spulenkörper EPCOS B66359 ETD 29/16/10. Die Spulenkörper der Serie B66359 ETD 29/16/10 von EPCOS besitzen quadratische Stifte und sind in einer 13-poligen Version mit horizontaler Achse oder einer 14-poligen Version mit vertikaler Achse lieferbar. Sie sind für den Einsatz mit den Ferritkernen B66358 geeignet. Varianten mit der horizontalen magnetischen Achse bestehen aus schwarzem Polyterephthalat GV und erfüllen die Standards der UL 94 V-0 mit einer Isolationsklasse nach IEC 60085:B66359B:F. Optionen mit einer vertikalen magnetischen Achse bestehen aus schwarzem Polyterephthalat GV und erfüllen die Standards der UL 94 V-0 mit einer Isolationsklasse nach IEC 60085:H. Diese Spulenkörper erfüllen den Standard gemäß IEC 60068-2-20 für Lötbarkeit und Beständigkeit gegen Lötwärme. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Horizontaler Spulenkörper | Zur Verwendung mit: | ETD 29/16/10 Core | Gesamtbreite: | 35.2mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1701555, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B66359W1013T001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |