Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite LR6 LED Signalturm mehrfarbig LED Grün + Summer Blitz, Dauer 173.5mm Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701746
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-102WJBU-G
EAN/GTIN:
     5059040248076
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blitz Summer Kombinationen
Serie = LR6
Anzahl der Leuchtmodule = 1
Linsenfarbe = Gefärbt
Lampen-Typ = LED
LED Farbe = Grün
Summer Komponenten = Summer
Multifunktion = Ja
dB in 1 Meter Abstand = 90dB
Montageart = Direktmontage
Höhe = 173.5mm
Sockeldurchmesser = 60mm
Länge Anschlusskabel = 3.3m
IP Schutzart = IP65, NEMA TYP 4X, 13
Temperatur min. = -20°C

Patlite Einzelturm-LeuchteDie Patlite LR LED-Leuchte mit vorkonfigurierter Signalleuchte mit einem Turm ist modular aufgebaut. Das Produkt hat eine silberfarbene Gehäusefarbe. Er hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Die Tower-Leuchte ist für die Sockelmontage vorgesehen. Sie verfügt über eine grüne LED. Ein schlanker, glatter Formfaktor und eine verbesserte Gehäusekonstruktion für Leistung in rauen Umgebungen.Eigenschaften und Vorteile• Direkt-/Kabelmontage • Blinken/Summer • Modulares ″Dreh- und Verriegelungssystem″ zur einfachen Anpassung und Neukonfigurierung von LED- und Soundmodulen • Rekonstruiertes Objektiv und verbesserte Modulkonstruktion für helles, gleichmäßiges Licht für Sichtbarkeit aus weiteren Entfernungen• (2000-mcd-Ausgang) • Rekonstruiertes, vollständig gekapseltes Soundmodul, sorgt für einen hohen Wasser- und Staubschutz und erzeugt gleichzeitig einen lauten, omnidirektionalen Klang • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C. • Φ60-SockelZertifizierungen• CSA-C22.2 Nr. 14• EMV-Richtlinie (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)• FCC Teil 15 Unterteil B Klasse A• IP65• KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)• Niederspannungsrichtlinie (IEC /EN 60947-5-1, EN62471)• UL 508
Weitere Informationen:
Serie:
LR6
Anzahl der Leuchtmodule:
1
Linsenfarbe:
Gefärbt
Lampen-Typ:
LED
LED Farbe:
Grün
Summer Komponenten:
Summer
Multifunktion:
Ja
dB in 1 Meter Abstand:
90dB
Montageart:
Direktmontage
Höhe:
173.5mm
Sockeldurchmesser:
60mm
Länge Anschlusskabel:
3.3m
IP Schutzart:
IP65, NEMA TYP 4X, 13
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, summer 24v 90db, alarm summer 24v, alarm summer, 1701746, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Patlite, LR6102WJBUG, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.