Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR02 Metallschicht Widerstand 8.2Ω ±5% / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701825
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000208208JA100
EAN/GTIN:
     5059040711402
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Widerstand = 8.2Ω
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = PR02
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie PR02, 2 W, axial. Ein homogener Metalllegierungsfilm wird auf einem hochwertigen Keramikkörper abgelagert. Nachdem eine spiralförmige Nut in die ohmsche Schicht geschnitten wurde, werden verzinnte Verbindungsdrähte aus elektrolytischem Kupfer oder kupferbeschichtetem Eisen an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände sind beschichtet mit einem roten, nicht entflammbaren Lack, der elektrischen, mechanischen und Klimaschutz bietet. Diese Beschichtung ist nicht beständig gegen aggressive Flussmittel und Reinigungslösungsmittel. Die Kapselung ist beständig gegen alle Reinigungslösungsmittel gemäß IEC 60068-2-45. Funktionen. - Hohe Leistung in kleinen Gehäusen (Größe 1 W/0207 bis Größe 3 W/0617) - definierte Fixiereigenschaften - Technologie: Metallfolie - Erfüllt aktive und passive Entflammbarkeitsanforderungen gemäß IEC 60115-1 - AEC-Q200-zertifiziert (PR01 und PR02). Anwendungen. - Allzweck-Stromversorgungsanwendungen - Automobilelektronik - Beleuchtungs-Vorschaltgerät
Weitere Informationen:
Widerstand:
8.2Ω
Leistung:
2W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
PR02
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1701825, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, PR02000208208JA100, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0809*
1
€ 6,90*
ab € 0,0673*
€ 0,3583*
1
€ 5,95*
ab € 1,932*
€ 3,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,0802
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,0641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 80,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.