Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Serie ACAS Widerstands-Array, 4 x 100Ω, 0.3W ±0.5%, Bauform 0612 (1632M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701911
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ACASA100021000P100
EAN/GTIN:
     5059040710511
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Widerstand = 100Ω
Anzahl der Widerstände = 4
Gehäuse-Form = 0612 (1632M)
Leistung = 0.3W
Anschlussart = Konvex
Toleranz = ±0.5%
Gehäuseform = Spritzgegossen
Leistung je Widerstand = 0.1W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.55mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.55mm
Anzahl der Anschlüsse = 8
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C

Professionelle Chip-Widerstandsarrays, Serie ACAS 0612. Kombination aus der bewährten Zuverlässigkeit professioneller Präzisions-Dünnschicht-Chip-Widerstandsprodukte und den Vorteilen der Chip-Widerstandsarrays Das kleine Gehäuse ermöglicht den Entwurf von Schaltungen mit sehr hoher Packungsdichte in Verbindung mit der Reduzierung von Baugruppenkosten Zu den Anwendungen gehören: Spannungsteiler, Rückkopplungsschaltungen und Signalaufbereitung
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Anzahl der Widerstände:
4
Gehäuse-Form:
0612 (1632M)
Leistung:
0.3W
Anschlussart:
Konvex
Toleranz:
±0.5%
Gehäuseform:
Spritzgegossen
Leistung je Widerstand:
0.1W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.55mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.55mm
Anzahl der Anschlüsse:
8
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: vishay dickschichtwiderstand, widerstands netzwerk, 1701911, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Vishay, ACASA100021000P100, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,25376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,19*
€ 390,5461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,03*
€ 355,8457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,36*
€ 326,4884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,36*
€ 319,3484
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,76*
€ 301,9744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.