Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 82Ω ±1% / 0.25W ±100ppm/K, 0603 (1608M) Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1702024
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
CRCW060382R0FKEAHP
EAN/GTIN:
5059040721456
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 82Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Hochleistungs-Dickschicht-Chipwiderstände 0603 CRCW. Die Widerstände der Serie CRCW von Vishay sind Standard-Dickschicht-SMD-Widerstände mit ausgezeichneter Impulsbelastbarkeit. Das 0603-Gehäuse ist nur 0,45mm dick und verfügt über eine Metallglasur auf einem hochwertigen Keramikkörper. Verbesserte Nennleistung und zuverlässige Stabilität von ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C machen die SMD-Widerstände der Serie CRCW ausgezeichnet für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Impulsbelastbarkeit Verbesserte Nennleistung Beidseitig bedrucktes Widerstandselement Metallglasur auf Qualitätskeramik Schutzglasur Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb)
Weitere Informationen:
Widerstand:
82Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
leistungswiderstand vishay
,
leistungswiderstand
,
1702024
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Vishay
,
CRCW060382R0FKEAHP
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 139
1 Tag
18100
10
€ 14,99*
ab € 0,0159*
€ 0,0814*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1699*
€ 0,2699*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück (
entspricht € 74,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic ERJPA3, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 82Ω ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
Panasonic
ERJPA3F82R0V
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen