Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Durchführungstülle
>
Artikel
SES Sterling Helavia Kabelschlauch Blau Neopren für Kabel-Ø 5mm bis 9mm, Länge 25mm, Dehnbar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1702274
Hersteller:
SES-Sterling
Herst.-Nr.:
02010005002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Endtülle
Schlauchdurchmesser = 5mm
Farbe = Blau
Material = Neopren
Schlauchlänge = 25mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Kabeldurchmesser max. = 9mm
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = >13kV/mm
Wandstärke = 0.7mm
Serie = Helavia
Farbige dehnbare Hülsen
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
5mm
Farbe:
Blau
Material:
Neopren
Schlauchlänge:
25mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Kabeldurchmesser max.:
9mm
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
>13kV/mm
Wandstärke:
0.7mm
Serie:
Helavia
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Kabelschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Schutzschlauch
,
ses sterling kabelschlauch
,
kabelschlauch
,
1702274
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Kabelschläuche
,
SES Sterling
,
02010005002
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Cable Sleeves
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,44*
€ 6,44*
Lager 986
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,04*
€ 7,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 8,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,93*
€ 13,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0893* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton 901 Gezackte Zange für Hülsen von 1,2 mm bis 11,5 mm Durchmesser
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen