Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Helavia Kabelschlauch Grün/Gelb Neopren/Chloropren für Kabel-Ø 10mm bis 14mm, Länge 35mm, Dehnbar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702331
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02010007060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
ses sterling kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 10mm
Farbe = Grün/Gelb
Material = Neopren/Chloropren
Schlauchlänge = 35mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Kabeldurchmesser max. = 14mm
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = >13kV/mm
Wandstärke = 1.2mm
Serie = Helavia

HELAVIA®-Ärmel grün/gelb. Zur Identifizierung von Erdungs- und Potentialausgleichsanschlüssen.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
10mm
Farbe:
Grün/Gelb
Material:
Neopren/Chloropren
Schlauchlänge:
35mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Kabeldurchmesser max.:
14mm
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
>13kV/mm
Wandstärke:
1.2mm
Serie:
Helavia
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, 1702331, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, SES Sterling, 02010007060, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 58,64*
€ 69,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 57,89*
€ 68,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 55,36*
€ 65,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 54,06*
€ 64,33
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 51,36*
€ 61,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 48,42*
€ 57,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 46,88*
€ 55,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 40,62*
€ 48,34
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.