Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall BNC R14 HF-Schutzhaube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Radiall BNC R14 HF-Schutzhaube
Artikel-Nr.:
     108EL-1702484
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R141862000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1702484
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder Zubehör
Serie = BNC R14
Finish = Nickel, vernickelt
Leitung inklusive = Ja
Material = Messing
Gender = Stecker
Zubehörtyp = Kurzschlusskappe

BNC-Schutzkappen. Schutzkappen mit kleiner Kette. Die Kappe, Bestell-Nr. ; 295-8125 295-8125 , dient als Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Serie:
BNC R14
Finish:
Nickel, vernickelt
Leitung inklusive:
Ja
Material:
Messing
Gender:
Stecker
Zubehörtyp:
Kurzschlusskappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.851,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 18,5149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.999,02*
€ 2.378,8338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.980,07*
€ 2.356,2833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.917,47*
€ 2.281,7893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.882,42*
€ 2.240,0798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.851,49*
€ 2.203,2731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.