Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder MMCX-Steckverbinder, Durchsteckmontage, Löt-Anschluss, 50Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder MMCX-Steckverbinder, Durchsteckmontage, Löt-Anschluss, 50Ω, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1702546
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MMCX6251N1-3GT30G-50
EAN/GTIN:
     5059041200332
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
MCX Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = MMCX-Steckverbinder
Montagetyp = Durchsteckmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

50-Ohm-MMCX-HF-Koaxial-Leiterplatten-Jack-Steckverbinder von Amphenol. 50-Ohm-MMCX-HF-Koaxial-Leiterplatten-Jack-Steckverbinder mit gelöteten Beinen, PFTE-Dielektrikum, vergoldetem Messingchassis und vergoldetem Mittenkontakt. Diese 50-Ohm-MMCX-HF Koaxial-Kabelbuchsen-Steckverbinder für Leiterplattenmontage sind für senkrechte Montage ( ; 700-9537 700-9537 ) oder rechtwinklige Montage ( ; 700-9530 700-9530 ) erhältlich.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
MMCX-Steckverbinder
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: mcx steckverbinder, 1702546, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, MMCX6251N13GT30G50, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,29*
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 5,12*
1 Tag
3246
1
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 5,75*
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 6,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 429,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
242141
ab € 17,19*
Zubehör
Amphenol
MMCX1112A1-3GT30G-14-50
ab € 3,36*
Zubehör
Johnson
415-0071-006
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.