Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Male - Male, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Male - Male, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1702559
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMA2071A1-3GT50G-50
EAN/GTIN:
     5059041343985
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Adapter Typ A = SMA
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 22.2mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing

50-Ohm-SMA-Stecker-auf-SMA-Stecker-HF-Koaxialadapter von Amphenol. 50-Ohm-SMA-Stecker-auf-SMA-Stecker-HF-Koaxialadapter mit vergoldetem Messingchassis und PFTE-Isolator. Bei dem Artikel mit der Bestellnummer ; 700-9619 700-9619 handelt es sich um einen SMA-Stecker auf SMA-Verpolungsstecker.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
SMA
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
22.2mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 1702559, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Amphenol RF, SMA2071A13GT50G50, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters, Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 6,79*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,32*
1 Tag
1542
1
€ 14,99*
ab € 4,04*
€ 9,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 732,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
135101-01-24.00
ab € 10,99*
Zubehör
Amphenol
SMA5072A2-3GT50G-50
ab € 4,44*
Zubehör
Amphenol
901-9875
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.