Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC USB-Steckverbinder A Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ICC USB-Steckverbinder A Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1702685
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBA11130
EAN/GTIN:
     5059041203227
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = A
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 100,0 V
Serie = MUSB
Betriebstemperatur min. = -25.0°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

USB-Steckverbinder für raue Umgebungen – Serie MUSB. Amphenol USB-Steckverbinder der Serie MUSB bieten die ideale Lösung für die Datenübertragung unter rauen Umgebungsbedingungen, die einen robusten und zuverlässigen Steckverbinder erfordern. Diese USB-Steckverbinder sind sowohl im gesteckten als auch im ungesteckten Zustand in Wasser tauchfähig statt nur wasserabweisend. Geeignet für die industrielle und militärische Kommunikation sowie mobile und andere anspruchsvolle Steckverbinderanwendungen. Diese USB-Steckverbinder der Serie MUSB profitieren von den folgenden Funktionen:. Schutzart IP67 im gesteckten und ungesteckten Zustand Druckguss-Steckverbindergehäuse, vernickelt Schwarzes Gehäuse, UL94V-0 Kontaktvergütung: Gold Nennstrom: 1,5 A Nennspannung: 100 V dc @ -25 °C → +85 °C Durchschlagsfestigkeit: 500 V ac eff., 60 Hz für 1 Minute Betriebstemperaturbereich: -40 °C → +105 °C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
A
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
100,0 V
Serie:
MUSB
Betriebstemperatur min.:
-25.0°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1702685, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, MUSBA11130, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,30*
1 Tag
380
1
€ 14,99*
ab € 6,44*
€ 14,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 515,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.